{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Eco | |
| wysokość przecinaka h5 | 19 mm | |
| rodzaj zastosowania | neutralne | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Klucz systemowy | tak | |
| do maks. ⌀ obrabianego przedmiotu | 40 mm | |
| długość całkowita L | 86 mm | |
| możliwość wcinania osiowego | nie | |
| Szerokość skrawania W | 2; 2,2 mm | |
| Rodzaj produktu | Przecinaki |
| Numer artykułu | 273562 19/2,2 | |
| EAN / GTIN | 4062406202637 | |
| Numer producenta | 273562 19/2,2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |