Oprawka mieczowa Eco, neutralne, Wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W: 32/3,1mm

Nr art.: 273562 32/3,1
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
46 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Klucz systemowy: tak
  • możliwość wcinania osiowego: false

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Eco
wysokość przecinaka h5 32 mm
rodzaj zastosowania neutralne
chłodzenie wewnętrzne tak
Klucz systemowy tak
do maks. ⌀ obrabianego przedmiotu 100 mm
długość całkowita L 150 mm
możliwość wcinania osiowego nie
Szerokość skrawania W 3; 3,1 mm
Rodzaj produktu Przecinaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273562 32/3,1
EAN / GTIN 4062406202699
Numer producenta 273562 32/3,1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z chłodzeniem Eco skierowanym bezpośrednio na ostrze i dodatkowym chłodzeniem powierzchni przyłożenia.

Zastosowanie:

Do głębokich rowków i przecinania dużych średnic.

Pasuje do:

Uchwyty nr 273893; 273894; 274095; 274097 lub nr 319132319133 (uchwyty VDI).

Część zamienna:

Zaślepka nr 279828 rozm. 2.
Płyta zamykająca nr 279830 rozm. 1.

Ważne:

Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Eco" Zobacz wszystkie