Płytki skrawające HELIGRIP, IC8250, Szerokość wcinania w / promień naroża R: 6/0,8mm

Nr art.: 273403 6/0,8
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
80 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość wcinania w / promień naroża R (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne P
Zastosowanie dodatkowe M
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów C
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 45 m/min - 260 m/min
Szerokość skrawania W 6 mm
promień naroża R 0,8 mm
Gatunek IC8250
Tolerancja szerokości skrawania W 0,05 mm
INSL 19 mm
głębokość skrawania ap 1 mm - 3,6 mm
Posuw toczenia 0,24 mm/obr. - 0,42 mm/obr.
Posuw wcinania 0,13 mm/obr. - 0,25 mm/obr.
Posuw toczenia osiowego 0,12 mm/obr. - 0,28 mm/obr.
Posuw toczenia planowanego 0,15 mm/obr. - 0,4 mm/obr.
Głębokość skrawania ap min. 1 mm
Głębokość skrawania ap maks. 3,6 mm
liczba wymian/ostrzy 1
Profil płytki skrawającej wersja neutralna
Seria HELI-GRIP
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
oznaczenie producenta GRIP 6008Y IC8250
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273403 6/0,8
EAN / GTIN 7291075028911
Numer producenta 6200355

Opis

Wykonanie:

Dodatni łamacz wiórów. Miękkie cięcie. Mniejsze siły cięcia.

Zastosowanie:

Do osiowego i promieniowego toczenia poprzecznego, obcinania i wcinania, toczenia osiowego i obróbki wewnętrznej. (Płytki skrawające HELIGRIP do wcinania osiowego, kompatybilne wyłącznie z uchwytem HFHR).

Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających nr 273766273768.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.