{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Materiał ostrza | HM | |
| Zastosowanie główne | P | |
| Zastosowanie dodatkowe | M | |
| Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
| Łamacz wiórów | C | |
| prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 45 m/min - 260 m/min | |
| Szerokość skrawania W | 3 mm | |
| promień naroża R | 0,3 mm | |
| Gatunek | IC8250 | |
| Tolerancja szerokości skrawania W | 0,05 mm | |
| INSL | 15,8 mm | |
| głębokość skrawania ap | 0,4 mm - 1,8 mm | |
| Posuw toczenia | 0,15 mm/obr. - 0,19 mm/obr. | |
| Posuw wcinania | 0,07 mm/obr. - 0,11 mm/obr. | |
| Posuw toczenia osiowego | 0,08 mm/obr. - 0,2 mm/obr. | |
| Posuw toczenia planowanego | 0,1 mm/obr. - 0,2 mm/obr. | |
| Głębokość skrawania ap min. | 0,25 mm | |
| Głębokość skrawania ap maks. | 1,8 mm | |
| liczba wymian/ostrzy | 1 | |
| Profil płytki skrawającej | wersja neutralna | |
| Seria | HELI-GRIP | |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
| oznaczenie producenta | GRIP 3003Y IC8250 | |
| Rodzaj produktu | Toczenie poprzeczne |
| Numer artykułu | 273403 3/0,3 | |
| EAN / GTIN | 7291075028881 | |
| Numer producenta | 6200352 |