{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Wielkość chwytu | 20 mm | |
| wielk. płytki | 9 mm | |
| rodzaj zastosowania | prawe | |
| Norma | Norma zakładowa | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| kod ISO uchwytu | SCRCR/L 2020K09 | |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | CC.. 09T3.. | |
| Szerokość funkcjonalna L4 | 22 mm | |
| długość główki L1 | 18 mm | |
| długość całkowita L | 125 mm | |
| śruby mocujące | 269028 2 | |
| płytka podporowa | 269005 1 | |
| śruba do płytki podporowej | 269013 2 | |
| Kąt ustawienia κ | 75 stopni | |
| zastosowanie | Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
| Rodzaj produktu | Noże |
| Numer artykułu | 260004 20/09 | |
| EAN / GTIN | 4045197772510 | |
| Numer producenta | 260004 20/09 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |