Oprawka SCRCR 75°, do płytek skrawających CC.., prawa

Nr art.: 260004 16/12
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
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 16 mm
wielk. płytki 12 mm
rodzaj zastosowania prawe
Norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu SCRCR/L 1616H12
pasująca wymienna płytka skrawająca CC.. 1204..
Szerokość funkcjonalna L4 17 mm
długość główki L1 20 mm
długość całkowita L 100 mm
śruby mocujące 269028 16
płytka podporowa 269005 6
śruba do płytki podporowej 269013 5
Kąt ustawienia κ 75 stopni
zastosowanie Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260004 16/12
EAN / GTIN 4045197772527
Numer producenta 260004 16/12