Oprawka SCSCR 45°, do płytek skrawających CC.., prawa

Nr art.: 260000 20/12
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
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 20 mm
wielk. płytki 12 mm
rodzaj zastosowania prawe
Norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu SCSCR/L 2020K12
pasująca wymienna płytka skrawająca CC.. 1204..
Szerokość funkcjonalna L4 25 mm
długość główki L1 24 mm
długość całkowita L 126 mm
śruby mocujące 269028 20
płytka podporowa 269005 6
śruba do płytki podporowej 269013 5
Kąt ustawienia κ 45 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260000 20/12
EAN / GTIN 4045197929181
Numer producenta 260000 20/12