{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Wielkość chwytu | 12 mm | |
| wielk. płytki | 9 mm | |
| rodzaj zastosowania | prawe | |
| Norma | norma zakładowa | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| kod ISO uchwytu | SCSCR/L 1212F09 | |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | CC.. 09T3.. | |
| Szerokość funkcjonalna L4 | 16 mm | |
| długość główki L1 | 19 mm | |
| długość całkowita L | 80 mm | |
| śruby mocujące | 269028 2 | |
| Kąt ustawienia κ | 45 stopni | |
| zastosowanie | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
| Rodzaj produktu | Noże |
| Numer artykułu | 260000 12/09 | |
| EAN / GTIN | 4045197929143 | |
| Numer producenta | 260000 12/09 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |