Oprawka Master Eco krótka PWLNR 95°, do płytek skrawających WN.., prawa

Nr art.: 251910 16/08
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
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Eco
Wielkość chwytu 16 mm
wielk. płytki 8 mm
rodzaj zastosowania prawe
Norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu PWLNR/L 1620F08
pasująca wymienna płytka skrawająca WN.. 0804..
Szerokość funkcjonalna L4 25 mm
długość główki L1 30 mm
długość całkowita L 80 mm
płytka podporowa 259031 48
Dźwigienka 259015 15
Śruba do dźwigni 259018 15
Sprężyna 259046 4
Kąt ustawienia κ 95 stopni
zastosowanie Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Głowice skrawające

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 251910 16/08
EAN / GTIN 4062406733872
Numer producenta 251910 16/08
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

Wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master Eco nr 319006319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Master Eco" Zobacz wszystkie