{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Master Eco | |
| Wielkość chwytu | 16 mm | |
| wielk. płytki | 6 mm | |
| rodzaj zastosowania | prawe | |
| Norma | DIN ISO 5610 | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| kod ISO uchwytu | PWLNR/L 1616F06 | |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | WN.. 0604. | |
| Szerokość funkcjonalna L4 | 20 mm | |
| długość główki L1 | 30 mm | |
| długość całkowita L | 80 mm | |
| płytka podporowa | 259031 47 | |
| Dźwigienka | 259015 16 | |
| Śruba do dźwigni | 259018 16 | |
| Sprężyna | 259046 5 | |
| Kąt ustawienia κ | 95 stopni | |
| zastosowanie | Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
| Rodzaj produktu | Głowice skrawające |
| Numer artykułu | 251910 16/06 | |
| EAN / GTIN | 4062406733865 | |
| Numer producenta | 251910 16/06 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |