Oprawka MVVNN 93°, do płytek skrawających VN.., wersja neutralna

Nr art.: 251712 32/16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 32 mm
wielk. płytki 16 mm
rodzaj zastosowania neutralne
Norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu MVVNN 3225P16
pasująca wymienna płytka skrawająca VN.. 1604..
Szerokość funkcjonalna L4 uchwytów neutralnych 12,5 mm
Długość wysięgu L1 uchwytów neutralnych 45 mm
Długość całkowita L uchwytów neutralnych 170 mm
płytka podporowa 259031 39
śruba do płytki podporowej 259025 3
Łapy mocujące 259038 2
śruba do łapki zaciskowej 259021 1
Kąt ustawienia κ 93 stopni
zastosowanie Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 251712 32/16
EAN / GTIN 4045197928269
Numer producenta 251712 32/16