{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Wielkość chwytu | 25 mm | |
| wielk. płytki | 16 mm | |
| rodzaj zastosowania | neutralne | |
| Norma | Norma zakładowa | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| kod ISO uchwytu | MVVNN 2525M16 | |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | VN.. 1604.. | |
| Szerokość funkcjonalna L4 uchwytów neutralnych | 12,5 mm | |
| Długość wysięgu L1 uchwytów neutralnych | 45 mm | |
| Długość całkowita L uchwytów neutralnych | 150 mm | |
| płytka podporowa | 259031 39 | |
| śruba do płytki podporowej | 259025 3 | |
| Łapy mocujące | 259038 2 | |
| śruba do łapki zaciskowej | 259021 1 | |
| Kąt ustawienia κ | 93 stopni | |
| zastosowanie | Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
| Rodzaj produktu | Noże |
| Numer artykułu | 251712 25/16 | |
| EAN / GTIN | 4045197649768 | |
| Numer producenta | 251712 25/16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |