{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Power Drill | |
| ⌀ nom. DC | 14 mm | |
| Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 5×D | |
| chwyt | ABS | |
| zastosowanie wierteł | warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Długość użyteczna L1 | 70 mm | |
| Długość wysięgu LA | 97 mm | |
| ø Ds chwytu ABS® | 50 mm | |
| Maks. limit przestawiania Vmaks. | 0,25 mm | |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOGX 050204 | |
| śruby mocujące | 239700 5IP (0,38 Nm) | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| długość całkowita L | 128 mm | |
| Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
| Numer artykułu | 234025 14 | |
| EAN / GTIN | 4062406735043 | |
| Numer producenta | 234025 14 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |