Oprawki, HSK-A 63, ABS® ⌀ d: 25mm

Nr art.: 238500 25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ABS® ⌀ d (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chwyt: ABS
  • Norma na uchwyt: DIN 69893
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ABS® ⌀ d 25 mm
adapter HSK-A 63
chwyt ABS
Norma na uchwyt DIN 69893
chłodzenie wewnętrzne tak
długość wysięgu A 50 mm
długość występu L1 24 mm
⌀ zewn. d1 63 mm
Rodzaj produktu Uchwyt ABS

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 238500 25
EAN / GTIN 4067263110989
Numer producenta 238500 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Uchwyt wyważony na Q 6,3 przy 10 000 obr./min.
  • Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

Norma:

DIN 69893

Wskazówka:

Dalsze uchwyty ze złączem ABS® na zamówienie.