Głowice frezarskie DOVEIQMILL, z otworem, ⌀ DC / liczba ostrzy Z: 80/8mm

Nr art.: 222500 80/8
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
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Liczba ostrzy Z: 8
  • Kąt ustawienia κ: 50
  • Podziałka ostrzy: nierówne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria DOVEIQMILL
⌀ ostrzy DC 80 mm
Liczba ostrzy Z 8
kształt chwytu z otworem
Kąt ustawienia κ 50 stopni
Podziałka ostrzy nierówne
chłodzenie wewnętrzne tak
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 4,6 mm
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. 89,4 mm
długość całkowita Lges 50 mm
⌀ otworu uchwytu 27 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca SYHU0704..
oznaczenie producenta IQ845 FSY D080-08-27-R07
Rodzaj produktu Głowice frezarskie do płaszczyzn

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 222500 80/8
EAN / GTIN 7291075311402
Numer producenta 3106527

Opis

Wykonanie:

Niezwykle stabilny system frezowania płaszczyzn. Płytki skrawające są mocowane za pomocą mocowania śrubowego i dodatkowego mocowania w gnieździe wkładki przypominającego jaskółczy ogon. Dodatnia osiowa pozycja montażowa płytek skutkuje bardzo miękkim cięciem, a tym samym gwarantuje najlepszą jakość powierzchni. Maksymalna produktywność dzięki 8-ostrzowym płytkom skrawającym.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 229695 4 (IP15; 4,8 Nm).