{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | DOVEIQMILL | |
| ⌀ ostrzy DC | 125 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 12 | |
| kształt chwytu | z otworem | |
| Kąt ustawienia κ | 50 stopni | |
| Podziałka ostrzy | nierówne | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 4,6 mm | |
| maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. | 134,4 mm | |
| długość całkowita Lges | 63 mm | |
| ⌀ otworu uchwytu | 40 mm | |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | SYHU0704.. | |
| oznaczenie producenta | IQ845 FSY D125-12-40-R07 | |
| Rodzaj produktu | Głowice frezarskie do płaszczyzn |
| Numer artykułu | 222500 125/12 | |
| EAN / GTIN | 7291075311440 | |
| Numer producenta | 3106531 |