Frez kątowy 90° z gwintem, do płytek skrawających AP..

Nr art.: 215870 15,7/2
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
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe; Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: MTC
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 15,7 mm
Liczba ostrzy Z 2
kształt chwytu z gwintem
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu frezowanie kątowe; Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania MTC
Wymiana narzędzi PowerCard
długość całkowita Lges 23 mm
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 12,7 mm
gwint uchwytu M M8
⌀ D3 12,7 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 28,4 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 29,4 mm
Kąt rampingu αmaks. 1,36 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 10,55 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca AP.. 1003
śruby mocujące 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 215870 15,7/2
EAN / GTIN 4045197193025
Numer producenta 215870 15,7/2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

uniwersalne zastosowanie do wszystkich materiałów i do frezowania rowków.

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, wielk. 1,2, z grotem nr674252, wielk. 8IP.