{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ ostrzy DC | 16 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| kształt chwytu | z gwintem | |
| Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
| Zastosowanie frezu | frezowanie kątowe; Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Strategia skrawania | MTC | |
| Wymiana narzędzi | PowerCard | |
| długość całkowita Lges | 23 mm | |
| ⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
| ⌀ D2 | 12,7 mm | |
| gwint uchwytu M | M8 | |
| ⌀ D3 | 13 mm | |
| Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 29 mm | |
| Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 30 mm | |
| Kąt rampingu αmaks. | 1,32 stopni | |
| Długość rampingu dla αmaks. | 10,85 mm | |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | AP.. 1003 | |
| śruby mocujące | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
| Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
| Numer artykułu | 215870 16/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197193032 | |
| Numer producenta | 215870 16/2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |