Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Frezy VHM do rowków, TiAlN, ⌀ DC × LC h11 × e8: 28,5X5mm

Nr art.: 208025 28,5X5

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: DIN 850 D/F
  • profil freza: Uzębienie naprzemianskośne
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 28,5 mm
Długość skrawania Lc 5 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
Norma DIN 850 D/F
profil freza Uzębienie naprzemianskośne
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 10
kierunek dosuwu poziomy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D
chwyt DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne nie
do rowków pod wpusty czółenkowe DIN 6888 5,0×11,0 mm
⌀ szyjki D1 8,5 mm
długość całkowita L 63 mm
⌀ chwytu Ds 10 mm
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 0,04 mm
tolerancje chwytu h6
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Frez do rowków

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 208025 28,5X5
Numer producenta 208025 28,5X5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
70
Stal < 750 N/mm²
P
67
Stal < 900 N/mm²
P
65
Stal < 1100 N/mm²
P
63
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
40
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Do skrawania obwodowego, z uzębieniem naprzemianskośnym. Zaszlifowane powierzchnie boczne zapobiegają zakleszczaniu się frezu w materiale.

Wskazówka:

Do frezowania rowków pod wpusty czółenkowe wg DIN 6888 lub do frezowania drobnych rowków.
Rowek pełny: fz dla ap = 0,25 × D.