{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ ostrzy DC | 19,5 mm | |
| Długość skrawania Lc | 3 mm | |
| powłoka | TiAlN | |
| Materiał ostrza | VHM | |
| Norma | DIN 850 D/F | |
| profil freza | Uzębienie naprzemianskośne | |
| typ | N | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
| Liczba zębów Z | 10 | |
| kierunek dosuwu | poziomy | |
| szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D | |
| chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| do rowków pod wpusty czółenkowe DIN 6888 | 3,0×7,5 mm | |
| ⌀ szyjki D1 | 5,6 mm | |
| długość całkowita L | 63 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
| posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,038 mm | |
| tolerancje chwytu | h6 | |
| Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
| pierścień barwny | zielone | |
| Rodzaj produktu | Frez do rowków |
| Numer artykułu | 208025 19,5X3 | |
| Numer producenta | 208025 19,5X3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |