• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Frez torusowy z VHM GARANT Master Titan HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 6/0,5mm

Nr art.: 206364 6/0,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC / R1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Titan
⌀ ostrzy DC 6 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
Norma DIN 6527
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 4
Kąt linii śrubowej 40 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówny
Podziałka ostrzy nierówne
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,3×D przy obcinaniu; 0,5×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 13 mm
Promień ostrza R1 0,5 mm
wysięg L1 z szyjką 20 mm
⌀ szyjki D1 5,8 mm
długość całkowita L 57 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
posuw fz przy obcinaniu w tytanie > 850 N/mm2 0,026 mm
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w tytanie > 850 N/mm2 0,03 mm
współczynnik korekcyjny dla vc 1,5
tolerancje chwytu h6
pierścień barwny różowy
Rodzaj produktu Frez torusowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 206364 6/0,5
EAN / GTIN 4045197991836
Numer producenta 206364 6/0,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Ti > 850 N/mm²
S
60
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

tolerancja: promień ostrzy R1 = ±0,005 mm.

Zastosowanie:

Do frezowania tytanu i jego stopów, przy spokojnej pracy, dużej trwałości i wysokiej wydajności skrawania.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Titan" Zobacz wszystkie