{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Nr własny produktu: 
                        EAN / GTIN: 
                        Numer producenta: 
                        Nr kat.: 
                    | Seria | Master Titan | |
| ⌀ ostrzy DC | 16 mm | |
| powłoka | TiAlN | |
| Materiał ostrza | VHM | |
| Norma | DIN 6527 | |
| typ | N | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
| Liczba zębów Z | 4 | |
| Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
| Właściwości kąta linii śrubowej | nierówny | |
| Podziałka ostrzy | nierówne | |
| kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
| szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,3×D przy obcinaniu; 0,5×D przy obcinaniu | |
| chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| długość ostrzy Lc | 32 mm | |
| Promień ostrza R1 | 2,5 mm | |
| wysięg L1 z szyjką | 44 mm | |
| ⌀ szyjki D1 | 15,5 mm | |
| długość całkowita L | 92 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
| posuw fz przy obcinaniu w tytanie > 850 N/mm2 | 0,065 mm | |
| posuw fz przy frezowaniu kopiowym w tytanie > 850 N/mm2 | 0,08 mm | |
| współczynnik korekcyjny dla vc | 1,5 | |
| tolerancje chwytu | h6 | |
| pierścień barwny | różowy | |
| Rodzaj produktu | Frez torusowy | 
| Numer artykułu | 206364 16/2,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197991966 | |
| Numer producenta | 206364 16/2,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |