Frezy zgrubne VHM MTC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 25mm

Nr art.: 205711 25
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
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ d11 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • profil freza: HR
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: d11
  • Liczba zębów Z: 5

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 25 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
Norma DIN 6527
profil freza HR
Tolerancja ⌀ nominalnej d11
Liczba zębów Z 5
Kąt linii śrubowej 45 stopni
kierunek dosuwu poziomy, ukośny i pionowy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,3×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania MTC
długość ostrzy Lc 50 mm
wysięg L1 z szyjką 65 mm
⌀ szyjki D1 24 mm
długość całkowita L 125 mm
⌀ chwytu Ds 25 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,5 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w tytanie > 850 N/mm2 0,055 mm
posuw fz przy obcinaniu w tytanie > 850 N/mm2 0,06 mm
pierścień barwny różowy
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 205711 25
EAN / GTIN 4045197541963
Numer producenta 205711 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
105
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
90
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wymiary zbliżone do DIN 6527.
Zoptymalizowane, specjalne ostrza dzielące wiór do obróbki zgrubnej.
Bardzoduża wydajność skrawania.
półprofil krzyżowo-skośny do obróbki zgrubnej i linia śrubowa 45°, do obróbki nadstopów.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do MTC (Multi Task Cutting), przewidziane do zastosowania w centrach tokarskich i frezarskich nowej generacji.

Wskazówka:

fz dla ap maks. = 0,5 × D.