{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ ostrzy DC | 20 mm | |
| powłoka | TiAlN | |
| Materiał ostrza | VHM | |
| Norma | DIN 6527 | |
| profil freza | HR | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | d11 | |
| Liczba zębów Z | 5 | |
| Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
| kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
| szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,3×D przy obcinaniu | |
| chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Strategia skrawania | MTC | |
| długość ostrzy Lc | 40 mm | |
| wysięg L1 z szyjką | 54 mm | |
| ⌀ szyjki D1 | 19,5 mm | |
| długość całkowita L | 104 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
| Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,5 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
| posuw fz przy frezowaniu rowków w tytanie > 850 N/mm2 | 0,055 mm | |
| posuw fz przy obcinaniu w tytanie > 850 N/mm2 | 0,06 mm | |
| pierścień barwny | różowy | |
| Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
| Numer artykułu | 205711 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197541956 | |
| Numer producenta | 205711 20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |