• Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w poniedziałek 10 listopada 2025 r. nasze biuro będzie nieczynne.

Frezy zgrubne z VHM GARANT INOX SlotMachine HPC, AlTiN, ⌀ e8 DC: 6mm

Nr art.: 205449 6
Nowy produkt
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
250 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • profil freza: NF
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 6 mm
powłoka AlTiN
Materiał ostrza VHM
Norma DIN 6527
profil freza NF
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 4
Kąt linii śrubowej 40 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,5×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 13 mm
wysięg L1 z szyjką 19 mm
⌀ szyjki D1 5,8 mm
długość całkowita L 57 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,15 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali INOX > 900 N/mm2 0,025 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 0,035 mm
Czynnik korekcji ap korr 1,5
pierścień barwny niebieskie
Rodzaj produktu Głowice kątowe 90°

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 205449 6
EAN / GTIN 4069515036917
Numer producenta 205449 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
170
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal < 1100 N/mm²
P
120
Stal < 1400 N/mm²
P
110
TOOLOX 33
H
105
TOOLOX 44
H
70
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Z dopasowanym profilem sznurkowym, zoptymalizowanym przestrzeniom rowków i nowoczesnej powłoce o wysokich parametrach. Doskonale nadają się do obróbki zgrubnej w materiałach Inox.
Wymiary zbliżone do DIN 6527.

Zaleta:

Geometria narzędzia pozwala na uzyskanie szczególnie ciasno zwiniętych wiórów, odprowadzanych przez płaskie niecki rowków wiórowych. Tym samym uzyskuje się dużą sztywność rdzenia.

Zalecenie:

Do bezpiecznej pracy, zwłaszcza przy wykonywaniu pełnych rowków, należy używać uchwytów narzędziowych z 4 kanalikami doprowadzającymi chłodziwo .