{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ ostrzy DC | 12 mm | |
| powłoka | AlTiN | |
| Materiał ostrza | VHM | |
| Norma | DIN 6527 | |
| profil freza | NF | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
| Liczba zębów Z | 4 | |
| Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
| kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
| szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,5×D przy obcinaniu | |
| chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| długość ostrzy Lc | 26 mm | |
| wysięg L1 z szyjką | 36 mm | |
| ⌀ szyjki D1 | 11,6 mm | |
| długość całkowita L | 83 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
| Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,25 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
| posuw fz przy frezowaniu rowków w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
| posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
| Czynnik korekcji ap korr | 1,5 | |
| pierścień barwny | niebieskie | |
| Rodzaj produktu | Głowice kątowe 90° |
| Numer artykułu | 205449 12 | |
| EAN / GTIN | 4069515036948 | |
| Numer producenta | 205449 12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |