{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ ostrzy DC | 25 mm | |
| powłoka | TiAlN | |
| Materiał ostrza | VHM | |
| Norma | Norma zakładowa | |
| typ | N | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
| Liczba zębów Z | 8 | |
| Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
| Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | |
| Podziałka ostrzy | nierówny | |
| Zastosowanie frezu | Frezowanie dokładne w pełnym materiale 90° | |
| kierunek dosuwu | poziomy | |
| szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,05×D przy obcinaniu | |
| chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
| Dokładność wyważenia z chwytem | G 2,5 z HA | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| długość ostrzy Lc | 105 mm | |
| długość całkowita L | 165 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
| posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
| pierścień barwny | zielone | |
| Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
| Numer artykułu | 203540 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197509949 | |
| Numer producenta | 203540 25 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |