Frezy VHM o wysokiej dokładności, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm

Nr art.: 203540 10
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
46 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: f8
  • Liczba zębów Z: 6

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 10 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
Norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej f8
Liczba zębów Z 6
Kąt linii śrubowej 45 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówna
Podziałka ostrzy nierówny
Zastosowanie frezu Frezowanie dokładne w pełnym materiale 90°
kierunek dosuwu poziomy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,05×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HA z h6
Dokładność wyważenia z chwytem G 2,5 z HA
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 55 mm
długość całkowita L 100 mm
⌀ chwytu Ds 10 mm
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 0,06 mm
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 203540 10
EAN / GTIN 4045197509901
Numer producenta 203540 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
200
Stal < 750 N/mm²
P
160
Stal < 900 N/mm²
P
140
Stal < 1100 N/mm²
P
115
Stal < 1400 N/mm²
P
100
Stal < 55 HRC
H
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
65
żeliwo szare (sferoidalne)
K
175
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo duża stabilność i niezwykle spokojna praca dzięki min. 6 zębom. Zaszlifowane mimośrodowo.
Szczególnie wysoka dokładność zbieżności i tolerancja w zakresie µm, pozwalają uzyskać dokładny kąt 90° i powierzchnie płaskorównoległe przy frezowaniu obwodowym.
Przy najwyższych wymaganiach względem dokładności kąta.
Sfazowanie naroża nie jest określone przez tylne zaszlifowanie mimośrodowe.
Maksymalne przewężenie 0,014 mm.

Zastosowanie:

Do wykańczającego frezowania obwodowego.