{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
⌀ | 50 mm | |
Grubość | 1,2 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
Norma | DIN 1838 | |
⌀ otworu | 13 mm | |
Liczba zębów Z | 40 | |
maksymalna głębokość cięcia | 12,75 mm | |
nadaje się do materiału | Metal | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Rodzaj produktu | Piły tarczowe (tarcze) |
Numer artykułu | 179820 50X1,2 | |
EAN / GTIN | 4045197247049 | |
Producent/osoba odpowiedzialna | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 BOPFINGEN, Deutschland, www.re-bo.com |