{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ | 50 mm | |
| Grubość | 0,8 mm | |
| powłoka | bez powłoki | |
| Materiał ostrza | VHM | |
| Norma | DIN 1838 | |
| ⌀ otworu | 13 mm | |
| Liczba zębów Z | 40 | |
| maksymalna głębokość cięcia | 12,75 mm | |
| nadaje się do materiału | Metal | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Rodzaj produktu | Piły tarczowe (tarcze) |
| Numer artykułu | 179820 50X0,8 | |
| EAN / GTIN | 4045197247025 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 BOPFINGEN, Deutschland, www.re-bo.com |