{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ nom. DC | 5,99 mm | |
| powłoka | TiAlN | |
| tolerancja | 0 / 0,004 | |
| Materiał ostrza | VHM | |
| Norma | Norma zakładowa | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
| długość ostrzy Lc | 12 mm | |
| Długość wysięgu L1 | 35 mm | |
| długość całkowita L | 75 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 4 | |
| ⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
| posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,4 mm/obr. | |
| zalecana ⌀ otworu w stali< 1100 N/mm2 | 5,9 mm | |
| Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,1 mm | |
| tolerancje chwytu | h6 | |
| pierścień barwny | zielone | |
| Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
| Numer artykułu | 164362 5,99 | |
| EAN / GTIN | 4045197363176 | |
| Numer producenta | 164362 5,99 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |