• Ostatnia szansa! Tylko kilka produktów dostępnych i wkrótce nie będzie już w naszym asortymencie.

Rozwiertaki z VHM Otwór przelotowy HPC, TiAlN, ⌀ nom. DC: 5,98mm

Nr art.: 164362 5,98
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
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • tolerancja: 0 / 0,004
  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • chwyt: DIN 6535 HA z h6

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 5,98 mm
powłoka TiAlN
tolerancja 0 / 0,004
Materiał ostrza VHM
Norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
chwyt DIN 6535 HA z h6
Strategia skrawania HPC
Zastosowanie przy rodzaju otworów przy otworze przelotowym
długość ostrzy Lc 12 mm
Długość wysięgu L1 35 mm
długość całkowita L 75 mm
Liczba ostrzy Z 4
⌀ chwytu Ds 6 mm
posuw f w stali < 1100 N/mm2 0,4 mm/obr.
zalecana ⌀ otworu w stali< 1100 N/mm2 5,9 mm
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ 0,1 mm
tolerancje chwytu h6
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Phillips-BIT

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 164362 5,98
EAN / GTIN 4045197363169
Numer producenta 164362 5,98
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
120
Stal < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
80
żeliwo sferoidalne
K
60
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Do stosowania w obrabiarkach NC, o ⌀ chwytu wyrażonej w liczbach parzystych. Do uchwytów znormalizowanych, szczególnie do uchwytów hydraulicznych lub precyzyjnych uchwytów zaciskowych. Dzięki temu osiągana jest wysoka dokladność ruchu obrotowego i procesu skrawania. Nie trzeba stosować specjalnych uchwytów. Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa przy obróbce HPC w celu obniżenia kosztów obróbki.
Tolerancje produkcyjne dla rozwiertaków:
całe liczby i ⌀ 0,5: H7 wg. DIN 1420
pomiar 1/100 ⌀ 3,97 − 12,03: +0,004/0
Z krótkimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową.

Zastosowanie:

Do rozwiercania otworów przelotowych w obszarze HPC / HSC.

Wskazówka:

DOSTĘPNA NOWA GENERACJA!
Zalecanym produktem następczym jest nr 164420.