Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap do otworów nieprzelotowych, TiN, do gwintów metrycznych: M3-12

Nr art.: 146742 M3-12
Rabat
608,02 PLN
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do gwintów metrycznych Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Norma: DIN 371; DIN 376

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Pro Tap
powłoka TiN
Rodzaj gwintu M
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Norma DIN 371; DIN 376
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu gwintownik

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 146742 M3-12
EAN / GTIN 4062406711221
Numer producenta 146742 M3-12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
24
aluminium (dające krótki wiór)
N
25
Al > 10% Si:
N
10
Stal < 500 N/mm²
P
24
Stal < 750 N/mm²
P
20
Stal < 900 N/mm²
P
15
Stal < 1100 N/mm²
P
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów. Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN. Po otwarciu kasety narzędzia są łatwo dostępne, samoczynnie ustawiają się w pozycji pionowej.
złożone z gwintowników maszynowych M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.
Po otwarciu kasety narzędzia są łatwo dostępne, samoczynnie ustawiają się w pozycji pionowej.

Zawartość:

po 1 gwintowniku maszynowym M3 – M12 nr 135910