{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Pro Tap | |
| wielkość gwintu | G1/8 | |
| powłoka | TiN | |
| Rodzaj gwintu | G | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 55 stopni | |
| Materiał ostrza | HSS E | |
| Norma | DIN 5156 | |
| Kształt nakroju | C | |
| Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
| chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych | |
| kierunek skrawania | prawe | |
| skok gwintu | 0,907 mm | |
| liczba zwojów na cal | 28 | |
| ⌀ gwintu | 9,73 mm | |
| długość całkowita L | 90 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 7 mm | |
| Chwyt kwadratowy □ | 5,5 mm | |
| ⌀ otworu rdzenia | 8,8 mm | |
| rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę | |
| liczba rowków wiórowych | 3 | |
| pierścień barwny | zielone | |
| Liczba ostrzy Z | 3 | |
| głębokość gwintu | 24,33 mm | |
| Rodzaj produktu | gwintownik |
| Numer artykułu | 137806 G1/8 | |
| EAN / GTIN | 4062406373504 | |
| Numer producenta | 137806 G1/8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |