Frezy palcowe do gwintów 2×D, TiAlN, MF: 8X1

Nr art.: 139680 8X1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 0,04 PLN /szt.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

MF Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Rodzaj gwintu: MF; MF-LH; EG-MF; EG-MF-LH
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma na gwinty: DIN 13
  • chwyt: DIN 6535 HA z h6

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M8×1
powłoka TiAlN
Rodzaj gwintu MF; MF-LH; EG-MF; EG-MF-LH
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza VHM
Norma na gwinty DIN 13
chwyt DIN 6535 HA z h6
skok gwintu 1 mm
⌀ nom. DC 5,95 mm
długość ostrzy Lc 16,5 mm
Długość chwytu Ls 36 mm
długość całkowita L 60 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
chłodzenie wewnętrzne tak
Liczba zębów Z 3
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 2×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 2xD przy otworze przelotowym
posuw fz w stali < 900 N/mm2 0,035 mm
Profil gwintu Zarys pełny
liczba rowków wiórowych 3
pierścień barwny zielone
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne wew.
głębokość gwintu 16,5 mm
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 139680 8X1
EAN / GTIN 4045197778253
Numer producenta 139680 8X1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
220
aluminium (dające krótki wiór)
N
220
Al > 10% Si:
N
170
Stal < 500 N/mm²
P
170
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
120
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
żeliwo szare (sferoidalne)
K
120
CuZn
N
180
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Skorygowana geometria gwintu do frezowania dokładnych gwintów wewnętrznych drobnozwojnych (zwracać uwagę na możliwość stabilnego zamocowania).
Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa.

Wskazówka:

Kształty HB i HE są dostępnew tejsamej cenie co HA.
Kształt HB: zamawia się, podając nr 139680 + 129100 HB.
Kształt HE: zamawia się, podając nr 139680 + 129100 HE.