{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| wielkość gwintu | M14×1,5 | |
| powłoka | TiAlN | |
| Rodzaj gwintu | MF; MF-LH; EG-MF; EG-MF-LH | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Materiał ostrza | VHM | |
| Norma na gwinty | DIN 13 | |
| chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
| skok gwintu | 1,5 mm | |
| ⌀ nom. DC | 11,6 mm | |
| długość ostrzy Lc | 30,7 mm | |
| Długość chwytu Ls | 45 mm | |
| długość całkowita L | 85 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Liczba zębów Z | 4 | |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 2xD przy otworze przelotowym | |
| posuw fz w stali < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
| Profil gwintu | Zarys pełny | |
| liczba rowków wiórowych | 4 | |
| pierścień barwny | zielone | |
| Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | wew. | |
| głębokość gwintu | 30,7 mm | |
| Rodzaj produktu | Frez do gwintów |
| Numer artykułu | 139680 14X1,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197778307 | |
| Numer producenta | 139680 14X1,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |