Wiertła kręte VHM, bardzo krótkie, bez powłoki, ⌀ DC h7: 5,6mm

Nr art.: 122100 5,6
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
105 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: DIN 6539
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h7
  • Liczba ostrzy Z: 2

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 5,6 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza VHM
Norma DIN 6539
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej h7
Liczba ostrzy Z 2
kąt wierzchołkowy 118 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 19,6 mm
Kąt linii śrubowej 30 stopni
chwyt Kolek walcowy h7
chłodzenie wewnętrzne nie
Długość rowków wiórowych Lc 28 mm
długość całkowita L 66 mm
⌀ chwytu Ds 5,6 mm
tolerancje chwytu h7
posuw f w stali < 1100 N/mm2 0,08 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122100 5,6
EAN / GTIN 4045197039576
Numer producenta 122100 5,6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
200
aluminium (dające krótki wiór)
N
140
Al > 10% Si:
N
140
Stal < 500 N/mm²
P
70
Stal < 750 N/mm²
P
70
Stal < 900 N/mm²
P
60
Stal < 1100 N/mm²
P
40
Stal < 1400 N/mm²
P
25
Stal INOX < 900 N/mm²
M
20
Stal INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
CuZn
N
140
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Zbliżone do DIN 6539 (bardzo krótkie).
Z taką samą ⌀ nominalną i chwytu.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Mocowanie w uchwycie wiertarskim nr 341050 ze szczękami z powłoką diamentową.