{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ nom. DC | 11,2 mm | |
| powłoka | bez powłoki | |
| Materiał ostrza | VHM | |
| Norma | DIN 6539 | |
| typ | N | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
| zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 30,2 mm | |
| Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
| chwyt | Kolek walcowy h7 | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Długość rowków wiórowych Lc | 47 mm | |
| długość całkowita L | 95 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 11,2 mm | |
| posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/obr. | |
| pierścień barwny | bez | |
| Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
| Numer artykułu | 122100 11,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197771261 | |
| Numer producenta | 122100 11,2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |