Profesjonalny bęben z tworzywa sztucznego „Cube”, typ: 50B-5

Nr art.: 081113 50B-5
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 44
  • odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody: Kategoria 2 (K2) wg BGI

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 44
odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody Kategoria 2 (K2) wg BGI
Napięcie w sieci 230 V
moc znamionowa w stanie rozwiniętym 3500 (16 A) W
klasa przewodu H07BQ-F
rodzaj przewodu 3G1,5
materiał kabla PUR (poliuretan)
mateiał bębna Guma z kauczuku syntetycznego
kolor kabla Czerwony
długość przewodu 50 m
liczba gniazd wtykowych 5
liczba gniazd wtykowych 230 V 5
Dostępny system diagnostyczny tak
długość 22 mm
szerokość 37 mm
wysokość 37 mm
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Bęben kablowy
prąd znamionowy 16 A

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081113 50B-5
EAN / GTIN 4007123687558
Producent/osoba odpowiedzialna Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Opis

Wykonanie:

Bębny kablowe odpowiadają zaleceniom DGUV I 203-006 (dawniej BGI 608).
Bęben kablowy z tworzywa sztucznego z kompletnym zabezpieczeniem przed przetaczaniem i praktycznym uchwytem składanym.

Wskazówka:

Odpowiedni uchwyt do montażu na wózkach warsztatowych GARANT i przejezdnych stołach warsztatowych można znaleźć pod nr. 914935 1.