{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| stopień ochrony IP | IP 44 | |
| odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody | Kategoria 2 (K2) wg BGI | |
| Napięcie w sieci | 230 V | |
| moc znamionowa w stanie rozwiniętym | 3500 (16 A) W | |
| klasa przewodu | H07RN-F | |
| rodzaj przewodu | 3G1,5 | |
| materiał kabla | Guma neoprenowa | |
| mateiał bębna | Guma z kauczuku syntetycznego | |
| kolor kabla | czarny | |
| długość przewodu | 33 m | |
| liczba gniazd wtykowych | 4 | |
| liczba gniazd wtykowych 230 V | 4 | |
| Dostępny system diagnostyczny | tak | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Rodzaj produktu | Bęben kablowy | |
| Liczba gniazd wtykowych typu F | 5 | |
| prąd znamionowy | 16 A |
| Numer artykułu | 081113 33N-4 | |
| EAN / GTIN | 4007123687503 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de |