Szlifierki dwutarczowe ECO, 230 V, Typ: W150

Nr art.: 077502 W150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
109 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta W150
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 520 W
maksymalna prędkość obrotowa 2 900 min-1
⌀ D ściernicy 150 mm
szerokość ściernicy T 20 mm - 25 mm
⌀ H otworu ściernicy 32 mm
masa 16 kg
Rodzaj produktu Szlifierki podwójne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 077502 W150
EAN / GTIN 2050001694607
Numer producenta ECO150
Producent/osoba odpowiedzialna Reichmann & Sohn GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 6-8, 89264 WEISSENHORN, Deutschland, www.reichmann.com

Opis

Wykonanie:

Dwutarczowe szlifierki zasilane jednofazowym prądem przemiennym, napędzanecichym, bezobsługowym silnikiem. Duży rozmiar osłony oczuzapewnia użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa. Podpory obrabianych przedmiotówmożna regulować bez użycia narzędzi.
Blokada ponownego rozruchu zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu urządzenia podczas przerwy w dostawie prądu.

W dostawie:

Ściernice z korundu zwykłego NK36 i NK60.

Wskazówka:

Pasujące ściernice zob. od nr 596100 i nr 568733.
Odpowiedni statyw maszynowy nr 077513 wielk. DS04 z płytą adaptera nr 077515 wielk. ECO.