Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm), 125×20×32, Typ: EK80

Nr art.: 596100 EK80
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
51 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • metoda szlifowania: szlifierek stołowych
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • Kształt: 1

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

metoda szlifowania szlifierek stołowych
Materiały ścierne korund szlachetny, biały
oznaczenie ziarnistości A
ziarnistość 80
ziarnistość drobne
Specyfikacja Korund szlachetny, biały, stopień twardości M
⌀ wewn. pierścienia redukcyjnego 25 mm; 20 mm; 16 mm
Kształt 1
⌀ tarcz D 125 mm
grubość tarczy T 20 mm
⌀ otworu H 32 mm
maks. prędkość obwodowa 40 m/s
Rodzaj produktu Tarcza szlifierska

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 596100 EK80
EAN / GTIN 9003172817194
Numer producenta 281719
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości, trwałe ściernice ze spoiwem ceramicznym. Wysoka dokładność ruchu okrężnego i w płaszczyźnie, maksymalna prędkość robocza 40 m/s. Do uniwersalnego zastosowania na podwójnych szlifierkach do usuwania zadziorów, ostrzenia i szlifowania wykańczającego narzędzi.

Zastosowanie:

Do stali hartowanych i HSS.

Specyfikacja:

Korund szlachetny biały, stopień twardości M.

W dostawie:

Wraz z pierścieniem redukcyjnym do podanych otworów.

Wskazówka:

Kompaktowe ściernice włókninowe zob. od nr 568725.