{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| oznaczenie producenta | GWS 7-115E | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| napięcie znamionowe | 230 V | |
| pobór mocy | 720 W | |
| zakres prędkości obrotowej | 2 800 min-1 - 11 000 min-1 | |
| maks. wibracje wg EN | 6,5 m/s2 | |
| maks. ⌀ tarczy | 115 mm | |
| maks. głębokość cięcia | 28 mm | |
| masa | 1,9 kg | |
| częstotliwość sieciowa | 50 Hz | |
| Blokada przed ponownym uruchomieniem | tak | |
| Rodzaj produktu | Szlifierki kątowe |
| Numer artykułu | 077109 7-115E | |
| EAN / GTIN | 3165140823739 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |