{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Opakowanie | karton | |
| oznaczenie producenta | GWS 17-125 S INOX | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| napięcie znamionowe | 230 V | |
| pobór mocy | 1 700 W | |
| zakres prędkości obrotowej | 1 900 min-1 - 7 800 min-1 | |
| gwint przyłączeniowy | M14 | |
| maks. ⌀ tarczy | 125 mm | |
| masa | 2,4 kg | |
| Napięcie w sieci | 230 V | |
| częstotliwość sieciowa | 50 Hz | |
| Układ łagodnego rozruchu | tak | |
| Blokada przed ponownym uruchomieniem | tak | |
| Kickbackstop | tak | |
| cechy szczególne | Funkcja Kickback Control, blokada ponownego rozruchu | |
| Rodzaj produktu | Szlifierki kątowe |
| Numer artykułu | 077109 17125SINOX | |
| EAN / GTIN | 4059952576619 | |
| Numer producenta | 06017D0500 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |