{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | AEG typ AS 18 V | |
| oznaczenie producenta | BSS18S12BL | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 | |
| zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| maksymalny moment obrotowy | 280 Nm | |
| liczba uderzeń | 0 min-1 - 3 000 min-1 | |
| profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego | czworokątem zewnętrznym | |
| wymiary uchwytu narzędziowego | 1/2 cal | |
| masa | 1 kg | |
| typowe zastosowanie | Strong | |
| Rodzaj produktu | wkrętarki udarowe |
| Numer artykułu | 074016 BSS18S12BL | |
| EAN / GTIN | 4058546403454 | |
| Numer producenta | 4935480060 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |