Wkrętarka udarowa 18 V, akumulatorowa wkrętarka udarowa, maks. ⌀ śruby M16, uchwyt narzędziowy czworokąt zewnętrzny 1/2 cala

Nr art.: 074016 BSS18HTF12
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: AEG typ AS 18 V

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie AEG typ AS 18 V
oznaczenie producenta BSS 18HTF12BL-0
Liczba dołączonych akumulatorów 0
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów 18 V
maksymalny moment obrotowy 1 220 Nm
liczba uderzeń 0 min-1 - 1 900 min-1
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego czworokąt zewnętrzny
wymiary uchwytu narzędziowego 1/2 cal
masa 3,05 kg
typowe zastosowanie Heavy Duty
Rodzaj produktu wkrętarki udarowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 074016 BSS18HTF12
EAN / GTIN 4058546483005
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Wykonanie:

Mocna akumulatorowa wkrętarka udarowa 18 V z czworokątnym uchwytem narzędziowym 1/2 cala.
  • Oświetlenie diodowe miejsca pracy.
  • Uchwyt z okładziną Softgrip.
  • Hak do paska.
  • 4-stopniowa regulacja momentu obrotowego z funkcją AutoStop umożliwia optymalne dokręcanie i odkręcanie nakrętek kół samochodowych.
  • Silnik bezszczotkowy.

W dostawie:

Bez akumulatora i ładowarki, w pudełku.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki można znaleźć pod nr. 073841073848