{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| passar för arbetsplatsinredning | Verktygsskåp | |
| höjd | 26 mm | |
| Bredd | 150 mm | |
| Djup | 150 mm | |
| bredd i E | 9 E | |
| djup i E | 9 E | |
| trågbredd | 34 mm | |
| Delningsenhet | 1 E = 17 mm | |
| Trågraster delningsplattor | 15 mm | |
| Antal indelningar | 4 | |
| passar till lådor med fronthöjd | 50 och högre mm | |
| passar till lådor med fronthöjd | 50 och högre mm | |
| passar till lådor med bredd i E | 27E; 36E; 54E | |
| passar till lådor med djup i E | 27E; 36E | |
| Material | ABS-plast | |
| Färg | röd | |
| Produktslag | Tråginsats |
| Artikkelkode | 960620 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197334015 | |
| Manufacturer number | 960620 4 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |