Trågsortiment för 1 låda 27×36 E M4 GARANT

Article no.: 960190 M4
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
12 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

  • passar för arbetsplatsinredning: Verktygsskåp

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

passar för arbetsplatsinredning Verktygsskåp
bredd × djup i E 27×36 E
tråghöjd 26 mm
trågbredd 34 mm
Delningsenhet 1 E = 17 mm
passar till utdragslådor med fronthöjd ≥ 50 mm
passar till lådor med bredd i E 27×36 E
passar till lådor med djup i E 36E; 27E
Material ABS-plast
Produktslag Urtag utdragslåda

Identification & Classification

Artikkelkode 960190 M4
EAN / GTIN 4045197344717
Manufacturer number 960190 M4
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Tråg av slagtålig plast (ABS). Insidan slitsad för indelning med delningsplattor. Smådelslåda av styrenplast.
För påskrifter kan antingen etiketthållare (nr 960665) eller streckkodsbärare (nr 960660) anbringas.

Användningsdata:

Inredningsortiment för förvaring av gängtappar, brotschar, spiralborrar m.m.Facksortiment för förvaring av skruvar, muttrar, brickor m.m.

Passar till:

Lådor i storlek 27×36 E samt 36×27 E. Ett sortiment fyller en låda med en effektiv yta på 459×612 mm helt.

Innehåll:

insticksplattor nr 960630: 72 st strl 4
Tråg nr 960620: 12 st storlek 4