Sortiment av slitsade skiljeväggar / delningspaneler (för 1 låda 54×27 E) för lådor med fronthöjd 100/125 mm 8+22 GARANT

Article no.: 960374 8+22
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
4 styck i lager

Select article variation and quantity

Antal delar Unit price incl. VAT

Availability

  • passar för arbetsplatsinredning: Verktygsskåp

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

passar för arbetsplatsinredning Verktygsskåp
Delningsenhet 1 E = 17 mm
Antal skiljeväggar 8
Antal delningspaneler 22
passar till lådor med fronthöjd 100 mm; 125 mm
passar till lådor med bredd i E 54E
passar till lådor med djup i E 27E
passar till lådor med effektiv bredd 918 mm
passar till lådor med effektivt djup 459 mm
Produktslag Skiljevägg till utdragslåda

Identification & Classification

Artikkelkode 960374 8+22
EAN / GTIN 4045197373366
Manufacturer number 960374 8+22
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

De slitsade skiljeväggarna är anpassade till lådornas mantelhöjd. Slitsar på sidorna med avstånd 17 : 17 mm används för montering av delningspaneler.
För märkning kan antingen etiketthållare (nr 960665) eller streckkodshållare (nr 960660) anbringas.

Användningsdata:

För förvaring av verktyg, hjälpmedel, smådelar m.m.

Passar till:

Lådor i storlek 54×27 E. Ett sortiment fyller en låda med en effektiv yta på 918×459 mm helt.

Innehåll:

Slitsad skiljevägg nr 960490: 8 st
Delningspanel (se nr 960540960600): 22 st storlek 98