{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| passar för arbetsplatsinredning | Verktygsskåp | |
| Delningsenhet | 1 E = 17 mm | |
| Antal skiljeväggar | 5 | |
| Antal delningspaneler | 12 | |
| passar till lådor med fronthöjd | 100 mm; 125 mm | |
| passar till lådor med bredd i E | 54E | |
| passar till lådor med djup i E | 27E | |
| passar till lådor med effektiv bredd | 918 mm | |
| passar till lådor med effektivt djup | 459 mm | |
| Produktslag | Skiljevägg till utdragslåda |
| Artikkelkode | 960374 5+12 | |
| EAN / GTIN | 4045197373373 | |
| Manufacturer number | 960374 5+12 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |